Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polytetraflourethylen-Flachfaltenfilter. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Artikel-Nr.:
     C4310-2607432041
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432041
EAN/GTIN:
     3165140718233
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Der Faltenfilter ist ein Austauschfilter für die Bosch Staubsauger. Passend zu: GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Größe cm²:
6150
Abmessung, Länge mm:
240
Abmessung, Breite mm:
140
Abmessung, Höhe mm:
56
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm:
240 x 140 x 56
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Vorteil HL (kurz):
Quadratischer Austauschfilter
Leistungsbeschreibung:
Quadratischer Austauschfilter
(Version) Key RTB:
Quadratisch, aus Polytetrafluoräthylen
Spezifisches RTB2:
Staubsammelrate: 99.9%
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Nass- und Trockenanwendungen, mineralische und abrasive Stäube mit hoher Restfeuchte der Staubklassen L und M. Frischbeton, Farb- und Fliesenkleberreste, verunreinigte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel, Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!) sowie Anwendungen mit sehr faserigen Materialien.
Produkttext, ZB grau:
Polytetraflourethylen (PTFE)-Flachfaltenfilter
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,325 kg
Nettogewicht:
0,215 kg
Volumen:
2,681 dm3
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrstaubfänger, Saugkopf, bosch flachfaltenfilter, bohrstaubfänger, Faltenfilter, Filter für Staubsauger
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 451,67*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 405,96*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 494,93*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 676,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.