Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 91-teilig, Ratschen-Schraubendreher, Magnetstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607017311
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017311
EAN/GTIN:
     3165140749558
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
91-teilige V-Line Box
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 91-teiliges V-Line-Set Bitte bestellen Sie 6 Stk. von dieser TTNR, um die komplette Box zu erhalten.
Verpackung:
Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Koffer
Abmessung l:
330 mm
Abmessung b:
235 mm
Abmessung h:
370 mm
Abmessung (lxbxh):
330 x 235 x 370 mm
Gewicht:
10,812 kg
Produktlinie:
Promoline
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
19.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
8
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
11
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
8
Anzahl der Steinbohrer:
11
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
49
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
91
Bruttogewicht:
1.8 kg
Nettogewicht:
1.8 kg
Volumen:
4.917 dm3
Abmessung Länge:
315 mm
Abmessung Breite:
223 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
186
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 28,40*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,12*
€ 29,84*
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 30,31*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 31,15*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 170,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.