Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-tlg. Holzbohrer-Set, 3–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 017 034 Bohrer
Bosch 2 607 017 034 Bohrer
Artikel-Nr.:
     260W-926133
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017034
EAN/GTIN:
     3165140557351
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
7
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidstoff:
sonstige
Durchmesser:
3 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75
Gesamtlänge mm:
60 | 70 | 85 | 90 | 105 | 110 | 120
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsbohren in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzises Bohren
(Version) Key RTB:
Ausgesprochen schnittige Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs
Spezifisches RTB1:
Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden.
Spezifisches RTB2:
2 Nuten verhindern, dass Bohrgut das Loch verstopft - einfacher Abtransport von Material für präzise Ergebnisse
Material:
Weichholz | Hartholz | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
7tlg. Holzbohrer-Set
SOL Date:
01.02.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,182 kg
Nettogewicht:
0,175 kg
Volumen:
0,262 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,61*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 5,68*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,71*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019F6004
ab € 66,19*
Sonstiges
Bosch
06019F6002
ab € 97,92*
Sonstiges
Bosch
06019F6006
ab € 176,44*
Sonstiges
Bosch
06019F6001
ab € 151,63*
Sonstiges
Bosch
06019F6000
ab € 197,21*
Sonstiges
Bosch
0601868109
ab € 125,96*
Sonstiges
Bosch
060186810H
ab € 105,53*
Sonstiges
Bosch
0601868101
ab € 55,59*
Sonstiges
Bosch
060186810D
ab € 68,20*
Sonstiges
Bosch
0615990G6L
ab € 124,15*
Sonstiges
Bosch
060186810F
ab € 93,17*
Sonstiges
Bosch
06019H8000
ab € 87,82*
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,66*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 264,89*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.