Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH1, PH2, PH3, 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607001757
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001757
EAN/GTIN:
     3165140302821
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3
Länge mm:
89
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PH)
SOL Date:
30.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
3
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Bruttogewicht:
0.054 kg
Nettogewicht:
0.052 kg
Volumen:
0.064 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
105
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,49*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 6,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 6,75*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 6,94*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,45*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.