Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Bit PH
>
Artikel
Doppelklingenbit, PH2, PH2, 45 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2607001740
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607001740
EAN/GTIN:
3165140302654
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Die Doppelausführung mit gleichen oder verschiedenen Klingen erhöht den Gebrauchswert.
Weitere Informationen:
Länge mm:
45
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produktlinie:
Zubehör PRO
SOL Date:
30.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Bits PH:
2
Anzahl der Bits PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
1
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Volumen:
0.048 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
... >
Schrauberbits und Steckschlüssel
>
Schrauberbits
>
Extra Hard Schrauberbitpacks mit Doppelklinge, Phillips
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Teststreifen pH-Wert
,
pH-Indikatorstäbchen
,
pH-Teststäbchen
,
bit-satz bosch
,
teststreifen ph wert
,
bits ph2
,
Doppelklinge
,
Doppelklingenbit
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,59*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4)
Toolcraft
TO-6800871
€ 15,77*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")
Toolcraft
TO-6800874
€ 13,50*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6918741 Bithalter 6,3 mm (1/4") mit Magnet 60 mm 1/4" (6.3 mm)
Toolcraft
TO-6918741
€ 6,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.