Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607000449 Herst.-Nr.: 2607000449 EAN/GTIN: 3165140085311 |
| |
|
| | |
| Das Holzdübel-Set ist eine praktische Lösung für das Setzen von Dübeln in Holz. Es enthält einen Holzspiralbohrer, einen Tiefenanschlag, Dübelsetzer, Profilholzdübel und Holzleim. Das Set ist gebrauchsfertig und enthält das gesamte Zubehör, das für eine effiziente Arbeit in Weich- und Hartholz erforderlich ist. Der Holzspiralbohrer besitzt eine Zentrierspitze und Eckfräser für ausrissfreie Bohrlöcher und glatt gebohrte Lochwände. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 6 | Länge mm: | 30 | Vorteil HL (kurz): | Praktisches Set für das Setzen von Dübeln in Holz | Leistungsbeschreibung: | Dübel in Holz setzen | (Version) Key RTB: | Es ist gebrauchsfertig und enthält das gesamte Zubehör für eine effiziente Arbeit in Weich. und Hartholz | Spezifisches RTB1: | Mit Holzspiralbohrer, Tiefenanschlag, Dübelsetzern, geriffelten Holzdübeln und Holzleim | Spezifisches RTB3: | Der Holzspiralbohrer besitzt eine Zentrierspitze und Eckfräser für ausrissfreie Bohrlöcher und glatt gebohrte Lochwände | Material: | Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte | Produkttext, ZB grau: | 32tlg. Holzdübel-Set | SOL Date: | 18.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Durchmesser: | 6 mm | Länge: | 30 mm | Werkstoff: | Holz | Bruttogewicht: | 0,099 kg | Nettogewicht: | 0,08 kg | Volumen: | 0,692 dm3 | Abmessung Länge: | 190 mm | Abmessung Breite: | 130 mm | Abmessung Höhe: | 28 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 14 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer-Sortiment, Holzdübel, Langholzdübel, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, holzleim, Dübelsortiment, Dübelsatz, Dübelset |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,60* | € 6,52* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,69* | € 6,66* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,70* | € 6,66* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,83* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,60* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|