Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu PWS 7-125 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2605510291
Bosch 2605510291
Artikel-Nr.:
     C4310-2605510291
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510291
EAN/GTIN:
     3165140498425
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0.). PWS 7-125 CE (0 603 398 8.). PWS 8-125 CE (0 603 399 B.). PWS 9-125 (0 603 399 A.). PWS 720-125 (0 603 164 0.). PWS 750-125 (0 603 164 1.).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
125 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
125
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Einschließlich Deckblech zum Trennschleifen
Leistungsbeschreibung:
Trennschleifen
(Version) Key RTB:
Mit mit Deckblech zum Trennschleifen, codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben.
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen | Werkzeuglose Befestigung
SOL Date:
17.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,315 kg
Nettogewicht:
0,294 kg
Volumen:
0,825 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, trennschleif-schutzhaube 125 mm, Schutzhaube, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.