Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 510 281 Winkelschleifer-Zubehör Schutzvorrichtung
Bosch 2 605 510 281 Winkelschleifer-Zubehör Schutzvorrichtung
Bosch 2 605 510 281 Winkelschleifer-Zubehör Schutzvorrichtung
Artikel-Nr.:
     C4310-2605510281
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510281
EAN/GTIN:
     3165140482554
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Die Schutzhaube ohne Deckblech ist für allgemeine Schleifarbeiten konzipiert. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube wird gemäß EN/EC 60745 hergestellt. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C./0 601 891 D.). GWS 24-230 JBX (0 601 864 4./0 601 864 R./0 601 864 T.). GWS 24-230 JVX (0 601 864 U.). GWS 24-230 LVI (0 601 893 F./0 601 893 H.). GWS 26-230 BV (0 601 856 S.). GWS 26-230 JBV (0 601 856 G./0 601 856 U.). GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.). GWS 26-230 LVI (0 601 895 F.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
230 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
230
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schleifen, ohne Deckblech
Leistungsbeschreibung:
Schleifen
(Version) Key RTB:
Ausgestattet mit einem Schraubverschluss und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen | mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung
SOL Date:
17.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,864 kg
Nettogewicht:
0,82 kg
Volumen:
3,648 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, schutzhaube für winkelschleifer bosch, Schutzhaube, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601893F00
ab € 172,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.