Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube mit Deckblech, 115 mm, passend zu GWS 8-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 510 256 Winkelschleifer-Zubehör Schutzvorrichtung
Bosch 2 605 510 256 Winkelschleifer-Zubehör Schutzvorrichtung
Bosch 2 605 510 256 Winkelschleifer-Zubehör Schutzvorrichtung
Artikel-Nr.:
     C4310-2605510256
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510256
EAN/GTIN:
     3165140418690
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Elektro-Winkelschleifer
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: GWS 8-115 (0 601 820 0./0 601 820 2.). GWS 8-115 Z (0 601 831 0./0 601 831 5.). GWS 9-115 (0 601 790 0.). GWS 9-115 P (0 601 790 2.). GWS 18V-10 (100 mm) (0 601 9J4 0.). GWS 1000 (0 601 823..). GWX 9-115 S (0 601 7B1 0.). GWX 18V-7 (125 mm) (0 601 9H9 1.). GWX 18V-10 (125 mm) (0 601 7B0 1.). GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2.). GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4.). GWX 750-115 (0 601 7C9 0.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
115 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
115
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Einschließlich Deckblech zum Trennschleifen
Leistungsbeschreibung:
Trennschleifen
(Version) Key RTB:
Mit mit Deckblech zum Trennschleifen, codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben.
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen | mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
SOL Date:
17.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,298 kg
Volumen:
1,35 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,16*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,30*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,59*
Sonstiges
Bosch
06019H9101
ab € 113,24*
Sonstiges
Bosch
06019H9102
ab € 129,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.