Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube mit Bürstenkranz, 115 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 510 224 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 605 510 224 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2605510224
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510224
EAN/GTIN:
     3165140375160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleif-Absaughaube
Schleif-Absaugschutzhaube
Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Sie ermöglicht das Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen und Holz in Verbindung mit Schleifplatten und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen. Die Absaughaube verfügt über einen Bürstenkranz. Sie ist kompatibel mit Winkelschleifern. Nicht zum Schleifen von Metall geeignet. Mehr Informationen in Bezug auf Kompatibilität und Nutzung finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme unbedingt durch. Passend zu: GWS 8-14. GWS 8-115. GWS 8-125. GWS 9-115. GWS 9-115 P. GWS 9-125. GWS 9-125 P. GWS 10-125. GWS 10-125 CE. GWS 11-125. GWS 11-125 CI. GWS 11-125 CIE. GWS 11-125 CIH. GWS 11-125 P. GWS 12-125 CI. GWS 12-125 CIE. GWS 12-125 CIEP. GWS 12-125 CIEPX. GWS 12-125 CIEX. GWS 12-125 CIP. GWS 12-125 CIPX. GWS 12-125 CIX. GWS 13-125 CI. GWS 13-125 CIE. GWS 13-125 CIEX. GWS 13-125 CIX. GWS 14. GWS 14-125. GWS 14-125 C. GWS 14-125 CI. GWS 14-125 CIE. GWS 14-125 CIT. GWS 14-125 Inox. GWS 15-125 CI. GWS 15-125 CIE. GWS 15-125 CIEH. GWS 15-125 CIEP. GWS 15-125 CIEPX. GWS 15-125 CIEX. GWS 15-125 CIH. GWS 15-125 CIP. GWS 15-125 CIPX. GWS 15-125 CIT. GWS 15-125 CITH. GWS 15-125 CIX. GWS 15-125 INOX. GWS 17-125 CI. GWS 17-125 CIE. GWS 17-125 CIEX. GWS 17-125 CIT. GWS 17-125 CIX. GWS 17-125 INOX. GWS 18V-115 C. GWS 18V-115 SC. GWS 18V-125 C. GWS 18V-125 PC. GWS 18V-125 PSC. GWS 18V-125 SC. GWS 19-125 CI. GWS 19-125 CIE. GWS 19-125 CIST. GWS 1000 (125 mm). GWS 1400. GWS 1400 (125 mm). GWX 9-115 S. GWX 10-125. GWX 13-125. GWX 13-125 S. GWX 14-125. GWX 15-125 PS. GWX 17-125. GWX 17-125 S. GWX 17-125 T. GWX 18V-10 C (125 mm). GWX 18V-10 PC (125 mm). GWX 18V-10 PSC (125 mm). GWX 18V-10 SC (125 mm). GWX 19-125 S Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
115 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
false
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
115 | 125
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Staubfreies Schleifen für einen sauberen Arbeitsplatz
Leistungsbeschreibung:
Staubfreies Schleifen
(Version) Key RTB:
Verwendung in Verbindung mit Schleifplatten und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen
Spezifisches RTB1:
Ist mit Winkelschleifern kompatibel. Nicht zum Schleifen von Metall geeignet
Spezifisches RTB2:
Mehr Informationen zu Kompatibilität und Nutzung enthält das Benutzerhandbuch, das vor Inbetriebnahme zu lesen ist.
Produkttext, ZB grau:
Absaughaube mit Bürstenkranz | Werkzeuglose Befestigung
SOL Date:
13.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,294 kg
Nettogewicht:
0,294 kg
Volumen:
3,116 dm3
Abmessung Länge:
205 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2605510226
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.