Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 - 13 mm, SDS plus, GBH 2-24DFR/PBH 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 617 000 328 Bohrfutter
Bosch 1 617 000 328 Bohrfutter
Bosch 1 617 000 328 Bohrfutter
Bosch 1 617 000 328 Bohrfutter
Bosch 1 617 000 328 Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     C4310-1617000328
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1617000328
EAN/GTIN:
     3165140127608
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Das Schnellspannbohrfutter mit Adapter ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es spannt Bohrer (Durchmesser 1,5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Passend zu: GBH 2-24 DFR. GBH 24 VFR. GBH F Professional. PBH 200 FRE. PBH 220 RE. PBH 240 RE.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Spannbereich:
1.5 mm | 13 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
true
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
1.5-13.0
Aufnahme, Bereich:
SDS
Bohrfutter, Typ:
Schnellspannbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
1.5 bis 13 mm Durchmesser
Leistungsbeschreibung:
1.5 bis 13 mm Durchmesser
(Version) Key RTB:
Spannt Bohrer (Durchmesser 1.5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein. Erfordert keinen Schlüssel
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
Produkttext, ZB grau:
Schnellspannbohrfutter mit Adapter
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,426 kg
Nettogewicht:
0,426 kg
Volumen:
0,277 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch schnellspannbohrfutter 1,5-13, schnellspannbohrfutter bosch, schnellspannbohrfutter, Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608572212
ab € 54,78*
Zubehör
Bosch
2608572213
ab € 34,01*
Zubehör
Bosch
2608572159
ab € 103,98*
Zubehör
Bosch
2608572112
ab € 28,02*
Zubehör
Bosch
2608572059
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.