Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 70 mm, gewellter Draht, vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 614 020 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Bosch 1 608 614 020 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Bosch 1 608 614 020 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Artikel-Nr.:
     C4310-1608614020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608614020
EAN/GTIN:
     3165140003131
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste messing m14
Die Topfbürste Clean for Metal liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Topfbürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten geeignet. Sie ist zum Entfernen von Beschichtungen, Rost und Farbe von mittelgroßen bis großen Flächen aus Nichteisenmetall geeignet. Die Topfbürste ist zum Schruppen, Mattschleifen, Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen geeignet. Die vermessingten Drähte schützen die Bürste vor Korrosion. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
70 mm
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht, vermessingt
Durchmesser mm:
70
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
12500
Gewinde M:
14
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
115
Befestigung:
Gewinde
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Besonders feines Finish auf Metall
Leistungsbeschreibung:
Feinstfinish auf Inox
(Version) Key RTB:
Vermessingter gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Zum Entfernen von Beschichtungen, Rost und Farbe von mittelgroßen bis großen Flächen aus Nichteisenmetall
Spezifisches RTB2:
Geeignet zum Schruppen, Mattschleifen, Reinigen von Verschalungen. Vermessingte Drahtbürsten sind korrosionsgeschützt.
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Aluminium
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht, vermessingt</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken. | <b>Passend zu</b> Winkelschleifern mit M 10 oder M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional | <b>Vorteil:</b> Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,208 kg
Nettogewicht:
0,196 kg
Volumen:
1,32 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.