Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 607 950 041 Montage-Kit
Bosch 1 607 950 041 Montage-Kit
Bosch 1 607 950 041 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C4310-1607950041
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607950041
EAN/GTIN:
     3165140024556
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Bosch Ersatzteile
bohrfutterschlüssel bosch s3
Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Schlüsselgröße:
8
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Referenz-Typ:
S3
Ersatzschlüssel, Typ:
A
Außenlänge (L1) mm:
110
Schlüssellänge (L2) mm:
50
Schlüsselweite (SW) mm:
4
Schlüsseldurchmesser (Z) mm:
8
Vorteil HL (kurz):
Für Zahnkranzbohrfutter
Leistungsbeschreibung:
Für Zahnkranzbohrfutter
(Version) Key RTB:
Richtige Auswahl des Ersatzschlüsseltyps (A, B, C, D, F, G) erforderlich
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,084 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,196 dm3
Abmessung Länge:
137 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch ersatzteile, bosch ersatzteil, Bohrfutterschlüssel (Zahnkranz), Zahnkranzbohrfutterschlüssel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.