Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement FSN VEL, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FSN VEL
Bosch FSN VEL
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z00009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00009
EAN/GTIN:
     3165140608060
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene bosch
führungsschiene
Systemzubehör FSN VEL (Verbindungselement), Die intuitive Arretierung des Verbindungselements FSN VEL Professional ermöglicht das schnelle und präzise Verbinden zweier Führungsschienen. Dieses außergerwöhnliche Verbindungsteil ist selbstausrichtend und ermöglicht sehr genaue Ergebnisse. Außerdem sorgen seine robuste Bauweise und die stabile Arretierung für zuverlässiges Arbeiten mit mehreren miteinander verbundenen Führungsschienen. Dieses Verbindungselement ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
450 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
6 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
80 x 450 x 6 mm
Spannung, elektrisch:
0 V
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Positionierung:
Schnelle und präzise Verbindung von Führungsschienen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Intuitive Arretierung für zügiges und einfaches Verbinden von Führungsschienen | Das außergerwöhnliche Verbindungsteil ist selbstausrichtend und ermöglicht sehr genaue Ergebnisse | Robuste Bauart und stabile Arretierung sorgen für zuverlässiges Arbeiten mit mehreren miteinander verbundenen Führungsschienen
Titel:
Systemzubehör FSN VEL (Verbindungselement) Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.03.2011
Bruttogewicht:
0,392 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 601 675 002
ab € 467,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.