Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmesser mit einziehbarer Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01V3H
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01V3H
EAN/GTIN:
     4059952523521
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universalmesser 62x19 mm
universal messer
Messer Universalmesser mit einziehbarer Klinge, Das Bosch Professional Universal-Teppichmesser mit seinem robusten Aluminiumgehäuse ist strapazierfähig genug für verschiedenste Anwendungen, für das Zuschneiden von Teppichen bis zum Schneiden von Drähten. Die einziehbare Klinge kann auf drei verschiedene Positionen ausgefahren werden, und der ergonomische Handgriff mit Softgrifffläche und die extragroße Daumenauflage ermöglichen sicheres und effektives einhändiges Arbeiten, sogar mit Handschuhen. Die Klinge kann schnell und werkzeuglos gewechselt werden, und drei Ersatzklingen befinden sich im Handgriff.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
185 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
24 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
60 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
185 mm
Einhandbedienung:
ja
Schnellklingenwechselsystem:
ja
Daumenablage:
ja
Gewicht:
0.19 kg
Ergonomisches Gehäuse:
ja
Softgriff:
ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Messerart:
Einziehbares Universalmesser
Positionierung:
Robustes, vielseitiges Universal-Teppichmesser, perfekt für verschiedenste Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Durch das stabile Aluminiumgehäuse ist dieses Messer robust genug für Schnitte durch härteste Materialien | Die extragroße Daumenauflage und die einziehbare Klinge gewährleisten eine sichere und effektive einhändige Anwendung des Messers | Schneller und werkzeugloser Klingenwechsel
Neuheit:
nein
SOL Datum:
02.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Messer
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,694 dm3
Abmessung Länge:
253 mm
Abmessung Breite:
98 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch universalmesser, Ersatzmesser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A016BL
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH6
ab € 9,04*
Sonstiges
Bosch
1600A016ZH
ab € 3,87*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3J
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.