Ladegerät GAL 12V-40, Das GAL 12V-40 Professional ist das schnellste Ladegerät von Bosch. Es bietet eine hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12- Volt-Akkus und lädt z. B. einen Akku mit 12 Volt / 3,0 Ah in nur 36 Minuten von 0 % auf 80 %. Es zeichnet sich zudem durch ein modernes und kompaktes Design aus und benötigt wenig Platz an der Wand. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System). Das GAL 12V-40 kann auch an der Wand montiert werden. Karton. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
| |
Ladespannung: | 10.8 V | 12 V |
Schnell-Ladegerät: | true |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 140 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 250 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 95 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 140 x 250 x 95 mm |
Akkuspannung: | 12.0 V |
Akkuladespannung, von: | 10.8 V |
Akku-Ladespannung, bis: | 12 V |
Akkuladespannung: | 10.8 - 12 V |
Ladestrom: | 4.0 A |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %) ca.: | 16 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (100 %) ca.: | 30 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca.: | 16/30 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: | 24 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: | 24/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.5 Ah (80 %) ca.: | 30 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.5 Ah (100 %) ca.: | 42 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.5 Ah (80%/100%) ca.: | 30/42 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.: | 36 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.: | 50 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: | 36/50 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: | 48 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: | 65 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: | 48/65 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: | 72 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: | 95 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: | 72/95 min |
Gewicht: | 0 kg |
Positionierung: | Das 12 Volt-Schnellladegerät |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Hohe Ladegeschwindigkeit durch Ladestrom von 4 A - GBA 12V 3.0Ah lädt in 36 min zu 80 % | Modernes und kompaktes Design | Professional 12V System: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus |
Titel: | Ladegerät GAL 12V-40 Professional |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 03.03.2019 |
Lieferumfang: | Karton | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) |
SOL Date: | 03.09.2018 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Ladegerät |
Bruttogewicht: | 0,608 kg |
Nettogewicht: | 0,45 kg |
Volumen: | 3,325 dm3 |
Abmessung Länge: | 250 mm |
Abmessung Breite: | 140 mm |
Abmessung Höhe: | 95 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |