Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Modul GCY 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016NH
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016NH
EAN/GTIN:
     3165140953603
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Bluetooth-Modul GCY 42, Konnektivitätsmodul GCY 42 mit Smart-Gerät über Bluetooth-Protokoll für digitalen Datentransfer, Parametereinstellung, Arbeitsmodussteuerung usw.
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Breite):
30 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
7 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
30 x 7 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
136 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
32 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
110 x 136 x 32 mm
Bluetooth-Typ:
Bluetooth 4.0 (Low Energy)
Gewicht:
0,01 kg
Backup-Akkutyp:
Button Cell CR2032
Positionierung:
Bluetooth-Konnektivitätsmodul
Titel:
Bluetooth-Modul GCY 42 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
17.06.2019
SOL Date:
20.05.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Bluetooth-Modul
Bruttogewicht:
0.095 kg
Nettogewicht:
0.095 kg
Volumen:
0.479 dm3
Abmessung Länge:
136 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.