Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Schraubendreher-Set, 6-tlg., SL/PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 6BF Handschraubendreher Set
Bosch 1 600 A01 6BF Handschraubendreher Set
Bosch 1 600 A01 6BF Handschraubendreher Set
Bosch 1 600 A01 6BF Handschraubendreher Set
Bosch 1 600 A01 6BF Handschraubendreher Set
Bosch 1 600 A01 6BF Handschraubendreher Set
Bosch 1 600 A01 6BF Handschraubendreher Set
Bosch 1 600 A01 6BF Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016BF
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016BF
EAN/GTIN:
     3165140951524
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Combo Kit Schraubendreher-Set, 6-tlg., SL/PH. Schraubendreher-Sets für Profis – robuste Schraubendreher für raue Arbeiten. Robuste Schraubendreher dank Hochqualitätsmetallschaft. Hochpräzisionsspitze sorgt für genaue Ergebnisse. Bequeme Verwendung dank Softgriffflächen und ergonomischer Form
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
sonstige
Positionierung:
Schraubendreher-Sets für Profis - robuste Schraubendreher für raue Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuste Schraubendreher dank Hochqualitätsmetallschaft | Hochpräzisionsspitze sorgt für genaue Ergebnisse | Bequeme Verwendung dank Softgriffflächen und ergonomischer Form
Titel:
Combo Kit Schraubendreher-Set, 6-tlg., SL/PH Professional
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
0,99 kg
Nettogewicht:
0,659 kg
Volumen:
3,18 dm3
Abmessung Länge:
328 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02CV3
ab € 23,05*
Sonstiges
Bosch
1600A01V09
ab € 23,11*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,15*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,78*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,77*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,84*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,14*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,14*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,77*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,52*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,50*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,14*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,13*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,78*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.