Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF mit 2x Akku ProCORE18V 5.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-34 CF Professional 500 RPM SDS Plus 4,9 kg Schwarz, Blau
Bosch GBH 18V-34 CF Professional 500 RPM SDS Plus 4,9 kg Schwarz, Blau
Bosch GBH 18V-34 CF Professional 500 RPM SDS Plus 4,9 kg Schwarz, Blau
Bosch GBH 18V-34 CF Professional 500 RPM SDS Plus 4,9 kg Schwarz, Blau
Bosch GBH 18V-34 CF Professional 500 RPM SDS Plus 4,9 kg Schwarz, Blau
Bosch GBH 18V-34 CF Professional 500 RPM SDS Plus 4,9 kg Schwarz, Blau
Bosch GBH 18V-34 CF Professional 500 RPM SDS Plus 4,9 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-0611914003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611914003
EAN/GTIN:
     4059952567297
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF, Perfekt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton – der GBH 18V-34 CF Professional von Bosch ist der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer, ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Dank der BITURBO Brushless Technologie und ProCORE18V-Akku bietet dieses Kraftpaket eine herausragende Leistung von 5,8 J und ist damit der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse. Dank Sanftanlauffunktion für präzises Meißeln und 3 verschiedener Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft), über die für jede Aufgabe die richtige Einstellung sichergestellt wird, ist während der Arbeit eine perfekte Werkzeugkontrolle garantiert. Der 18V-34 CF ist gleichzeitig der intelligenteste SDS plus-Hammer mit Anzeige des Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung über Bluetooth Connectivity zur Bosch Toolbox App. Dieses Werkzeug eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein und Stein. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF). Zusatzhandgriff (2 608 000 703). Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009). Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704). Schnellwechselbohrfutter 1,5 - 13 mm (2 608 000 710). Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
5.5 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
4.9 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 500 1/min
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
5.8 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Beton:
32 mm
Bohrdurchmesser Holz:
40 mm
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Länge:
430 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
10.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Länge):
430 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
408 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
619 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
147 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
408 x 619 x 147 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
5.8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2900 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 2900 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
500 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 500 min-1
Gewicht exkl. Akku:
4.9 kg
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
8 mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
32 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
8 - 32 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
12 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
30 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
12 - 30 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
40 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
10.9 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
11.7 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer auf dem Markt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Überragende Leistung mit 5.8 J - der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse für anspruchsvolle Arbeiten in Beton | Perfekte Kontrolle - Sanftanlauf für präzises Meißeln und 3 verschiedene Betriebsarten, um so für jede Aufgabe die richtige Einstellung zu gewährleisten | Intelligentester SDS plus-Hammer - Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein
Titel:
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2021
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) | Zusatzhandgriff (2 608 000 703) | Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009) | Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704) | Schnellwechselbohrfutter 1.5 - 13 mm (2 608 000 710) | Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2)
SOL Date:
01.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus
Bruttogewicht:
12,024 kg
Nettogewicht:
5,01 kg
Volumen:
37,125 dm3
Abmessung Länge:
619 mm
Abmessung Breite:
408 mm
Abmessung Höhe:
147 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,16*
€ 811,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,48*
€ 809,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,22*
€ 786,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,27*
€ 771,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,23*
€ 758,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,57*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,16*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,64*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,05*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,09*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,22*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,16*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,79*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 31,88*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,39*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 61,61*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 68,36*
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.