Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBH 2-25 F Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0611254600 GBH 2-25 F
Bosch 0611254600 GBH 2-25 F
Artikel-Nr.:
     C4310-0611254600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611254600
EAN/GTIN:
     3165140965590
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
GBH 2-25 F Professional. Blue Edition – der leistungsstarke Allrounder. Bohrhammer GBH 2-25 F Professional (0 611 254 600). L-Case (1 600 A00 M7X). Zusatzhandgriff (2 602 025 141). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
Weitere Informationen:
Schlüsselbotschaft Aktion:
Blue Edition - der leistungsstarke Allrounder
Aktionsbeschreibung:
Dieses Werkzeug bietet viel Leistung (2.5 J Schlagenergie und 790 W Nennleistung), 3 verschiedene Betriebsarten plus Variolock für die beste Meißelpositionierung und verfügt zusätzlich über ein Schnellspannbohrfutter - zum schnellen werkzeuglosen Wechseln von Zubehör.
Bruttogewicht:
5,51 kg
Nettogewicht:
3,398 kg
Volumen:
21,462 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
398 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, Bohrhammer (Akku), Akkubohrhammer, Akku-Bohrhammer, Bohrhammer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.