Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039E2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E2000
EAN/GTIN:
     4053423239621
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap. Mit voller Kraft: Höchstleistung für vielseitiges Bohren und Schrauben. Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 78 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung. Langlebiger Bohrschrauber dank bürstenlosem Motor und auswechselbarem 13-mm-Metallbohrfutter. QuickSnap-Schnittstelle für die magnetische Kappe oder zusätzlich erhältliche Aufsätze zum Erreichen enger Stellen. Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff. Ideal zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Kunststoff. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Austauschbares Metallbohrfutter. Magnetkappe. Schrauberbit. Zusatzhandgriff. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.20 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1950 1/min
Max. Drehmoment:
78 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Länge:
195 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
239 mm
Bohrfutter-Spannweite:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm
Mit Ladegerät:
false
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1950 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 1950 min-1
Drehmomentstufen (Anzahl):
22
Zusatzstufen:
1
Drehmomentstufen:
22 + 1
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
195 x 62 x 239 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.20 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Auto-Lock:
ja
2-Gang Getriebe:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
ja
Integrierter Akku:
nein
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Verpackungsabmessungen (Länge):
243 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
73 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
219 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
243 x 73 x 219 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mit voller Kraft: Höchstleistung für vielseitiges Bohren und Schrauben
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 78 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung | Langlebiger Bohrschrauber dank bürstenlosem Motor und auswechselbarem 13-mm-Metallbohrfutter | QuickSnap-Schnittstelle für die magnetische Kappe oder zusätzlich erhältliche Aufsätze zum Erreichen enger Stellen | Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff | Ideal zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Kunststoff | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap
Lieferumfang:
Austauschbares Metallbohrfutter | Magnetkappe | Schrauberbit | Zusatzhandgriff | Karton
SOL Date:
01.02.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.05.2024
Bruttogewicht:
2,23 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
4,559 dm3
Abmessung Länge:
269 mm
Abmessung Breite:
223 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,17*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,20*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,34*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,12*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,93*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,75*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,92*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.