Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40 + SystemBox. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah. Ladegerät AL 1810 CV. 241-teiliges Zubehör-Set (1 619 GT7 900). SystemBox
| |
Nennspannung: | 18 V |
Gewicht mit Akkupack: | 1.40 kg |
Max. Drehmoment: | 40.0 Nm | 40 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 20 Nm | 38 Nm |
Max. Schlagzahl: | 24450 1/min | 24450 min-1 |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
Breite: | 57 mm |
Höhe: | 216 mm |
Länge: | 195 mm |
Akkukapazität: | 1.5 Ah |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 1 |
Mit Ladegerät: | true |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 430 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1630 1/min |
Bohrfutter-Spannweite: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 30 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1630 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1630 min-1 |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 20 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 20 / 38 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Zusatzstufen: | 2 |
Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 195 x 57 x 216 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 1.40 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
Lithium-Ionen Technologie: | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
Bosch Auto-Lock: | nein |
2-Gang Getriebe: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
Softgrip: | nein |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Bosch Electronic: | nein |
Rechts-/Links-Lauf: | nein |
Ladezustandsanzeige: | nein |
Drehrichtungsanzeige: | nein |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 391 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 343 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 113 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 391 x 343 x 113 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren |
TOP-Produktmerkmale: | Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel | Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung | Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk | Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design | LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrschrauber |
Usage level: | Easy |
Titel: | Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40 + SystemBox |
Lieferumfang: | 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah | Ladegerät AL 1810 CV | 241-teiliges Zubehör-Set (1 619 GT7 900) | SystemBox |
SOL Date: | 02.01.2023 |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 02.04.2023 |
Bruttogewicht: | 4,9 kg |
Nettogewicht: | 0,88 kg |
Volumen: | 15,155 dm3 |
Abmessung Länge: | 391 mm |
Abmessung Breite: | 343 mm |
Abmessung Höhe: | 113 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | k.A. |