Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Doppelschrauberbit. Ladegerät AL 18V-20. Tragekoffer
| |
Nennspannung: | 18.0 V |
Akkukapazität: | 2.0 Ah |
Gewicht mit Akkupack: | 1.40 kg |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 430 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1630 1/min |
Max. Drehmoment: | 36.0 Nm | 40 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 23 Nm | 32 Nm |
Max. Schlagzahl: | 24450 1/min | 24450 min-1 |
Bohrfutter-Spannweite: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 30 mm |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 1 |
Mit Ladegerät: | true |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Breite: | 57 mm |
Höhe: | 216 mm |
Länge: | 195 mm |
Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1630 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1630 min-1 |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 20 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 20 / 38 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Zusatzstufen: | 2 |
Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 1.40 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
Lithium-Ionen Technologie: | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
Bosch Auto-Lock: | nein |
2-Gang Getriebe: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
Softgrip: | nein |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Bosch Electronic: | nein |
Rechts-/Links-Lauf: | nein |
Ladezustandsanzeige: | nein |
Drehrichtungsanzeige: | nein |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 195 x 57 x 216 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 295 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 261 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 93 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 295 x 261 x 93 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren |
TOP-Produktmerkmale: | Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. | Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung | Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk | Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design | LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Schlagbohrmaschine |
Usage level: | Easy |
Titel: | Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 |
Lieferumfang: | 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Doppelschrauberbit | Ladegerät AL 18V-20 | Tragekoffer |
SOL Date: | 01.01.2022 |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 01.04.2022 |
Bruttogewicht: | 2,3 kg |
Nettogewicht: | 1 kg |
Volumen: | 7,122 dm3 |
Abmessung Länge: | 261 mm |
Abmessung Breite: | 295 mm |
Abmessung Höhe: | 92,5 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | k.A. |