Akku-Bohrschrauber UniversalDrill 18V-60. Höchstleistung und maximale Ausdauer. Höhere Leistung und längere Laufzeit durch bürstenlosen Motor. Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel. 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomenteinstellungen sorgen für Kontrolle und Präzision. Maximales hartes Drehmoment: 60 Nm. Der Allrounder zum Schrauben und für das Bohren in Holz, Kunststoff und Metall. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 18V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte. Doppelschrauberbit. Kartonschachtel
| |
Nennspannung: | 18.0 V |
Akkukapazität: | 2.0 Ah |
Gewicht mit Akkupack: | 1.30 kg |
Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 500 1/min |
Max. Drehmoment: | 60.0 Nm | 60 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 60 Nm |
Bohrfutter-Spannweite: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1900 1/min |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 0.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Länge: | 165 mm |
Breite: | 56 mm |
Höhe: | 232 mm |
Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1900 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 500 / 1900 min-1 |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Zusatzstufen: | 1 |
Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 10 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 35 mm |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 165 x 56 x 232 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 1.30 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
Lithium-Ionen Technologie: | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
Bosch Auto-Lock: | nein |
2-Gang Getriebe: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
Softgrip: | nein |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Bosch Electronic: | nein |
Rechts-/Links-Lauf: | nein |
Ladezustandsanzeige: | nein |
Drehrichtungsanzeige: | nein |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 216 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 67 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 221 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 216 x 67 x 221 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Höchstleistung und maximale Ausdauer |
TOP-Produktmerkmale: | Höhere Leistung und längere Laufzeit durch bürstenlosen Motor | Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel | 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomenteinstellungen sorgen für Kontrolle und Präzision | Maximales hartes Drehmoment: 60 Nm | Der Allrounder zum Schrauben und für das Bohren in Holz, Kunststoff und Metall | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | 18V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrschrauber |
Usage level: | Universal |
Titel: | Akku-Bohrschrauber UniversalDrill 18V-60 |
Lieferumfang: | Doppelschrauberbit | Kartonschachtel |
SOL Date: | 01.03.2022 |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 01.06.2022 |
Bruttogewicht: | 1,25 kg |
Nettogewicht: | 0,87 kg |
Volumen: | 3,198 dm3 |
Abmessung Länge: | 216 mm |
Abmessung Breite: | 67 mm |
Abmessung Höhe: | 221 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |