Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge PSA 900 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSA 900 E 900 W Schwarz, Grün
Bosch PSA 900 E 900 W Schwarz, Grün
Bosch PSA 900 E 900 W Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06033A6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A6000
EAN/GTIN:
     3165140606493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
reciprosäge bosch
Säbelsäge PSA 900 E. Schnelles, kraftvolles Sägen bei Abbrucharbeiten. 900-W-Motor für kraftvolle Grobschnitte. Schnitttiefe von bis zu 200 mm für dicke Werkstücke. Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse. Für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Metall und Gipskarton geeignet. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. 1 Sägeblatt für Holz S 2345 X (Nachkauf im 2er-Set (2 608 654 403) oder 5er-Set (2 608 654 404)). 1 Sägeblatt für Holz und Metall S 3456 XF (Nachkauf im 2er-Set (2 608 654 405) oder 5er-Set (2 608 654 406)). Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.7 kg | 3.700 kg
Hub:
28 mm
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Schnitttiefe in Holz:
200 mm
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 2700 1/min
Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):
20 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
20.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
900 W
Abgabeleistung:
540 W
Schnittstärke in Holz:
200 mm
Schnittstärke in Stahl:
20 mm
Sägeblatt-Hub:
28 mm
Bewegliche Fußplatte:
nein
Bosch Electronic:
ja
4-Stufen-Orbital-Pendelung:
nein
Bosch-SDS:
ja
Gegenläufige Sägeblätter:
nein
Anschluss zur Staubabsaugung:
nein
Einschaltsperre:
nein
Verstellbarer Zusatzhandgriff:
nein
Softgrip:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
20.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
578 x 250 x 115 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
578 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
578 x 250 x 115 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelles, kraftvolles Sägen bei Abbrucharbeiten
TOP-Produktmerkmale:
900-W-Motor für kraftvolle Grobschnitte | Schnitttiefe von bis zu 200 mm für dicke Werkstücke | Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse | Für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Metall und Gipskarton geeignet | SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Säbelsäge
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Säbelsäge
Titel:
Säbelsäge PSA 900 E
Lieferumfang:
1 Sägeblatt für Holz S 2345 X (Nachkauf im 2er-Set (2 608 654 403) oder 5er-Set (2 608 654 404)) | 1 Sägeblatt für Holz und Metall S 3456 XF (Nachkauf im 2er-Set (2 608 654 405) oder 5er-Set (2 608 654 406)) | Karton
SOL Date:
01.05.2011
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
4,74 kg
Nettogewicht:
3,7 kg
Volumen:
16,618 dm3
Abmessung Länge:
578 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: reciprosäge, säbelsäge 900w, Säbelsäge (elektrisch), Elektrosäbelsäge, Elektro-Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 701
ab € 6,28*
Zubehör
Bosch
2 609 256 704
ab € 7,60*
Zubehör
Bosch
2609256964
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.