Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, Der kompakte und leichte Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional erleichtert die Arbeit. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M8 bis M18. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
| |
Nennspannung: | 18.0 V |
Mit Ladegerät: | false |
Gewicht ohne Akkupack: | 1.2 kg |
Max. Drehmoment: | 330 Nm |
Werkzeugaufnahme: | sonstige | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung |
Leerlaufdrehzahl: | 1200 1/min | 2800 1/min | 0-2800 U/min |
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe): | 13.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe): | 1.5 m/s² |
Länge: | 145 mm |
Breite: | 77 mm |
Höhe: | 205 mm |
Schlagzahl: | 2800 1/min | 2800 bpm |
Werkzeugabmessungen (Breite): | 77 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 145 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 205 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 440 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 155 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 440 x 155 mm |
Leerlaufdrehzahl, von: | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2800 U/min |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Losbrechmoment, max.: | 560 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe: | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: | 200 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: | 0/200 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe: | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: | 260 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: | 0/260 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe: | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: | 330 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: | 0/330 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: | 1200 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): | 0-1200 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: | 1900 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): | 0-1900 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): | 0-2800 min-1 |
Gewicht exkl. Akku: | 1.2 kg |
Drehmoment, max.: | 330 Nm |
Schlagzahl, bis zu: | 2800 bpm |
Schlagzahl (1. Stufe): | 0-2400 bpm |
Schlagzahl (2. Stufe): | 0-3100 bpm |
Schlagzahl (3. Stufe): | 0-3800 bpm |
BITURBO: | Nein |
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: | 13.0 m/s² |
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: | 1.5 m/s² |
Positionierung: | Kompakter und leichter Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendung |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Zwei Standard-Schraubbetriebsarten für vielseitige Anwendung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden | Kraftvolles Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm | Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle |
Titel: | Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional |
Neuheit: | nein |
Lieferumfang: | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) |
SOL Date: | 02.01.2023 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Drehschlagschrauber |
Bruttogewicht: | 3,1 kg |
Nettogewicht: | 1,2 kg |
Volumen: | 24,552 dm3 |
Abmessung Länge: | 440 mm |
Abmessung Breite: | 360 mm |
Abmessung Höhe: | 155 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | MY |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | B |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |