Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSS 18V-13 Professional
Bosch GSS 18V-13 Professional
Bosch GSS 18V-13 Professional
Bosch GSS 18V-13 Professional
Bosch GSS 18V-13 Professional
Bosch GSS 18V-13 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06019L0101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019L0101
EAN/GTIN:
     4059952606187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
bosch 18 v akku-multischleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, Der GSS 18V-13 Professional bietet optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen. Dies wird erreicht durch eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und der hervorragenden Ergonomie von Handablage und Griff. Sein bürstenloser Motor und das Bosch Professional 18V System garantieren schnellen Arbeitsfortschritt – empfohlen wird der Akku ProCORE18V 4.0Ah. Dank seines intuitiven Konzepts und dem System mit austauschbaren Schleifplatten ist er einfach zu bedienen. Der GSS 18V-13 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen. Das Gerät ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Mit Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Staubbeutel (2 608 000 715). Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444). (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445). Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117). Lochwerkzeug (2 608 000 652)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Schleifplattenlänge:
130 mm
Schleifplattenbreite:
80 mm
Schwingkreisdurchmesser:
1.6 mm
Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min | 20000 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Mit Ladegerät:
false
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 442 x 151 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schwingzahl bei Leerlauf, von:
12000 min-1
Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu:
20000 min-1
Schwingzahl im Leerlauf:
12000 - 20000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Schleifplatte, Breite:
80 mm
Schleifplatte, Länge:
130 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge:
150 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite:
100 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge:
100 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite:
110 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]:
3.4 m/s²
Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimale Kontrolle dank ausgezeichneter Ergonomie und hervorragender Werkzeugbalance | Schneller Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem Motor und Bosch Professional 18V System | Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2023
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Staubbeutel (2 608 000 715) | Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444) | (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445) | Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117) | Lochwerkzeug (2 608 000 652)
SOL Date:
17.10.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Bruttogewicht:
1,68 kg
Nettogewicht:
1,17 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku multischleifer, bosch akku-multischleifer, Schwingschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 135,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.