Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-450 HC Professional 2300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GDS 18V-450 HC Professional 2300 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K4000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K4000
EAN/GTIN:
     4059952568010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akkuschlagschrauber gdr 18v l...
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, Arbeitserleichterung mit dem Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallsschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M10 bis M20. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-450 HC verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. Karton
Weitere Informationen:
Schlagzahl:
3300 1/min | 0-3300 bpm
Max. Drehmoment:
450 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 2300 1/min | 0-2300 U/min
Nennspannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant | 1/2'' Vierkant
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Länge:
169 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
214 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.6 kg
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
14.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
169 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
214 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
224 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
234 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
94 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
224 x 234 x 94 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2300 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
1.6 kg
Losbrechmoment, max.:
800 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
250 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/250 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
330 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/330 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
450 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/450 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1000 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1500 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1500 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-2300 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
1.6 kg
Drehmoment, max.:
450 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
3300 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1900 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-2500 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-3300 bpm
Schraubengröße:
M 10 - M 20
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
14.5 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Erleichtert die Arbeit durch verstellbare Betriebsarten für eine konstante Schraubleistung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden | Kraftvolles Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm | Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
2,193 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
4,927 dm3
Abmessung Länge:
234 mm
Abmessung Breite:
224 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,95*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,61*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 25,29*
Sonstiges
Bosch
2608522380
ab € 0,60*
Sonstiges
Bosch
2608522325
ab € 0,59625*
Sonstiges
Bosch
2608551102
ab € 19,08*
Sonstiges
Bosch
2608551029
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.