Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-1000 Professional 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDS 18V-1000 Professional 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDS 18V-1000 Professional 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDS 18V-1000 Professional 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDS 18V-1000 Professional 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDS 18V-1000 Professional 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDS 18V-1000 Professional 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J8301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J8301
EAN/GTIN:
     4059952564579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akkuschlagschrauber gdr 18v l...
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000, Der GDS 18V-1000 Professional ist der leistungsstarke 1/2"-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie. Seine kabellose Freiheit mit hervorragender Leistung ist dem kraftvollen bürstenlosen Motor zu verdanken, der seine optimale Leistung durch ProCORE18V-Akkus erreicht. Das neue Schlagwerk wurde für ein maximales Anziehmoment von 1.000 Nm und ein maximales Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm konzipiert, und bietet optimale Leistung bei Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. Drei Einstellungen sorgen für ausgezeichnete Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment und somit hohe Vielseitigkeit. Der Drehschlagschrauber ist perfekt für Metallanwendungen mit Maschinenschrauben von M 10 bis M 24 wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-1000 Professional verfügt über ECP und EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 1/2"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring, und einen Aufbewahrungsclip. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y). Leiterclip (1600 A02 3G7)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Schlagzahl:
2600 1/min | 0-2600 bpm
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant | 1/2'' Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1750 1/min | 0-1750 U/min
Mit Ladegerät:
false
Länge:
222 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
240 mm
Akkukapazität:
5.5 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
13.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
222 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 155 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
1750 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
1600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
700 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/700 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
1000 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/1000 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-1750 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Drehmoment, max.:
1000 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
2600 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1600 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-2400 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-2600 bpm
Schraubengröße:
M 14 - M 24
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
13.5 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Volle Leistung ohne Kabel: 1/2"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor | Beste Leistung für Anwendungen bei schwierigsten Bedingungen mit einem Anziehmoment von 1000 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1600 Nm | Hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2021
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y) | Leiterclip (1600 A02 3G7)
SOL Date:
01.05.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
5,482 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,95*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,15*
Sonstiges
Bosch
06019J8300
ab € 220,17*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 25,29*
Sonstiges
Bosch
2608551029
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.