Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-1050 HC 1750 RPM Schwarz, Blau
Bosch GDS 18V-1050 HC 1750 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J8200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J8200
EAN/GTIN:
     4059952509907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akkuschlagschrauber 18v
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC, Für anspruchsvolle Anwendungen, die volle Leistung erfordern: Der Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional mit BITURBO Brushless-Technologie liefert höchste Leistung und eine Betriebsarteinstellung. Die integrierte BITURBO Brushless-Technologie ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus und bietet ein starkes Anziehmoment von 1.050 Nm und Losbrechmoment von 1.700 Nm. Hohe Vielseitigkeit durch zwei Standardbetriebsarten am User Interface: Metallmodus (A) und Holzmodus (B), zum Verhindern von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen. Drei verschiedene Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für höhere Flexibilität und Kontrolle. Der GDS 18V-1050 HC Professional ist der Drehschlagschrauber mit voller Leistung zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern bis M 24 bei verschiedensten Arbeiten wie Stahlbaukonstruktionen, Rohrmontage, Fahrzeuginstandhaltung oder Verwendung von Schrauben/Ankerbolzen in Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-1050 HC Professional verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, Aufbewahrungsclip und 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung. Karton
Weitere Informationen:
Schlagzahl:
2600 1/min | 0-2600 bpm
Max. Drehmoment:
1050 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1750 1/min | 0-1700 U/min
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant | 3/4'' Vierkant
Mit Ladegerät:
false
Länge:
222 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
240 mm
Akkukapazität:
5.5 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
13.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
222 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
269 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
109 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
269 x 291 x 109 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
1700 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
1700 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
650 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/650 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
1050 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/1050 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-1750 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Drehmoment, max.:
1050 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
2600 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1600 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-2300 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-2600 bpm
Schraubengröße:
M 14 - M 24
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
13.5 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Volle Leistung auf höchstem Niveau: 3/4"-Akku-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
BITURBO Brushless-Technologie für ein starkes Anziehmoment und Losbrechmoment von 1050 Nm bzw. 1700 Nm | User Interface mit zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B). Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden | Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.02.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
3,866 kg
Nettogewicht:
2,9 kg
Volumen:
8,532 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
269 mm
Abmessung Höhe:
109 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608003058
ab € 12,30*
Zubehör
Bosch
2608003059
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608003060
ab € 13,64*
Zubehör
Bosch
2608003061
ab € 14,61*
Zubehör
Bosch
2608003062
ab € 15,31*
Zubehör
Bosch
2608003063
ab € 15,78*
Zubehör
Bosch
1608556005
ab € 9,89*
Zubehör
Bosch
1608556011
ab € 9,14*
Zubehör
Bosch
1608556015
ab € 9,64*
Zubehör
Bosch
1608556021
ab € 11,12*
Zubehör
Bosch
1608556027
ab € 11,86*
Zubehör
Bosch
1608556029
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.