Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-210 C Professional 3400 RPM Schwarz, Blau
Bosch GDS 18V-210 C Professional 3400 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J0301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J0301
EAN/GTIN:
     4059952587790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akkuschlagschrauber gdr 18v l...
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C, Der GDS 18V-210 C Professional mit 1/2"-Werkzeugaufnahme bietet maximale Kontrolle und verhindert Schäden, und ist somit die leistungsstarke Lösung zum Drehschlagschrauben. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), gewährleisten eine kontrollierte Anwendung zur Vermeidung von gebrochenen oder abgeschabten Schraubenköpfen, verschlissene Gewinden und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausschaltet wird. Die jeweilige Betriebsart kann bequem über die Bosch Toolbox App eingestellt werden. Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Dies ist der kraftvolle Drehschlagschrauber zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern (M 6 – M 16). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-210 C Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Schlagzahl:
4200 1/min | 0-4100 bpm
Max. Drehmoment:
210 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant | 1/2'' Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 3400 1/min | 0-3400 U/min
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Länge:
134 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
205 mm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
11.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
61 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
134 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
446 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 446 x 155 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3400 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
370 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
90 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/90 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
210 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/210 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1100 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
2300 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-2300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-3400 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Drehmoment, max.:
210 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2200 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3300 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-4100 bpm
Schraubengröße:
M 6 - M 16
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
11.2 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Verhindert Schaden, bevor er entsteht - Drehschlagschrauber mit 1/2"-Werkzeugaufnahme
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden | Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm | Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.05.2022
Lieferumfang:
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH) | 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
23.02.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
3,543 kg
Nettogewicht:
1,204 kg
Volumen:
24,887 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 608 552 015
ab € 3,91*
Zubehör
Bosch
2608003033
ab € 24,60*
Zubehör
Bosch
2608003038
ab € 28,95*
Zubehör
Bosch
2608003040
ab € 43,03*
Zubehör
Bosch
2608003043
ab € 4,92*
Zubehör
Bosch
2608003044
ab € 7,39*
Zubehör
Bosch
2608003045
ab € 7,44*
Zubehör
Bosch
2608003046
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608003047
ab € 7,62*
Zubehör
Bosch
2608003048
ab € 5,26*
Zubehör
Bosch
2608003049
ab € 7,88*
Zubehör
Bosch
2608003050
ab € 5,46*
Zubehör
Bosch
2608003051
ab € 8,12*
Zubehör
Bosch
2608003052
ab € 8,59*
Zubehör
Bosch
2608003053
ab € 8,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.