Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min⁻¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. 100-teiliges Zubehör-Set. L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
| |
Gewicht ohne Akkupack: | 1 kg |
Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 460 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1800 1/min |
Max. Drehmoment: | 55 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 28 Nm | 55 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
Akkukapazität: | 5.0 Ah |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 |
Mit Ladegerät: | true |
Nennspannung: | 18 V |
Bohrfutter-Spannweite: | 1.5 mm | 13 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2.0 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 385 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 441 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 147 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 385 x 441 x 147 mm |
Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Drehmoment (weich): | 28 Nm |
Drehmoment (hart): | 55 Nm |
Drehmoment (weich/hart/max.): | 28/55/- Nm |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 460 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1800 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 460 / 0 - 1800 min-1 |
Bohrfutterspannbereich, min.: | 1.5 mm |
Bohrfutterspannbereich, max.: | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1.5 / 13 mm |
Gewicht exkl. Akku: | 1 kg |
Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
Drehmomentstufen: | 20+1 |
Bohr-Ø Stahl, max.: | 13 mm |
Schrauben-Ø, max.: | 10 mm |
Positionierung: | Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch |
Langversion, Teil 1: | Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min?¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Robust und leistungsstark: großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min-1 für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall | Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben | Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung |
Titel: | Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 31.12.2021 |
Lieferumfang: | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | Ladegerät GAL 18V-20 Professional | 100-teiliges Zubehör-Set | L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3) |
SOL Date: | 01.04.2021 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrschrauber |
Bruttogewicht: | 5,92 kg |
Nettogewicht: | 1,6 kg |
Volumen: | 24,958 dm3 |
Abmessung Länge: | 441 mm |
Abmessung Breite: | 385 mm |
Abmessung Höhe: | 147 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | MY |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | k.A. |