Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 mit 2x Akku GBA 18V 4.0Ah, L-Case Pick & Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-55 1800 RPM Ohne Schlüssel 1 kg Mehrfarbig
Bosch GSR 18V-55 1800 RPM Ohne Schlüssel 1 kg Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H5209
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H5209
EAN/GTIN:
     4059952594217
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min⁻¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. 82-teiliges Zubehör-Set. L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4.0 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1800 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Max. Drehmoment:
55 Nm
Drehmomenteinstellung:
28 Nm | 55 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
391 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
438 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
147 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
391 x 438 x 147 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
28 Nm
Drehmoment (hart):
55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
28/55/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 0 - 1800 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
10 mm
Positionierung:
Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch
Langversion, Teil 1:
Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min?¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robust und leistungsstark: großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min-1 für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall | Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben | Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.12.2021
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Ladegerät GAL 18V-20 Professional | 82-teiliges Zubehör-Set | L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
SOL Date:
01.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
5,765 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
25,175 dm3
Abmessung Länge:
438 mm
Abmessung Breite:
391 mm
Abmessung Höhe:
147 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li 2x4ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,09*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,46*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,18*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,95*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,45*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,21*
Sonstiges
Bosch
2608900320
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608597635
ab € 11,00*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 25,18*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 21,79*
Sonstiges
Bosch
2608594231
ab € 12,56*
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Sonstiges
Bosch
2607010610
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.