Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSS 18V-10 Schwingschleifer 22000 OPM
Bosch GSS 18V-10 Schwingschleifer 22000 OPM
Bosch GSS 18V-10 Schwingschleifer 22000 OPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06019D0202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019D0202
EAN/GTIN:
     3165140871662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Deltaschleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Der GSS 18V-10 Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer Akku-Schwingschleifer aus der 18V-Kategorie. Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung. Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit bei intensiver Verwendung. Das Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte ermöglicht einen einfachen Wechsel und Ersatz des Schleifpapiers. Der Schleifer eignet sich zum Zwischenschleifen und Feinschleifen kleiner, flacher Oberflächen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Der GSS 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage. Lochwerkzeug (2 608 190 059). Microfilter Box. Schraubendreher. 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96). (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445). Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443). Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten und spannen
Schleifplattenbreite:
113 mm
Schleifplattenlänge:
101 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingkreisdurchmesser:
1.6 mm
Leerlaufschwingzahl:
11000 1/min | 22000 1/min
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu:
22000 min-1
Schwingzahl im Leerlauf:
22000 min-1
Schleifplatte, Breite:
101 mm
Schleifplatte, Länge:
113 mm
Schleiffläche:
114 qcm
Schleifblatt zum Klemmen, Breite:
115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge:
140 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite:
115 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge:
107 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge:
150 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite:
100 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge:
130 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite:
80 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge:
101 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite:
113 mm
Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakter und ergonomischer Schwingschleifer aus der 18V-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ergonomische Handablage und kompaktes Design für einfaches, bequemes Handling | Robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit des Elektrowerkzeugs | Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte für einfache Schleifpapierwechsel
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage | Lochwerkzeug (2 608 190 059) | Microfilter Box | Schraubendreher | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96) | (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445) | Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443) | Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)
SOL Date:
01.05.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Bruttogewicht:
3,729 kg
Nettogewicht:
3,705 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0603004101
ab € 12,91*
Zubehör
Bosch
2608000596
ab € 25,01*
Zubehör
Bosch
2608000597
ab € 24,06*
Zubehör
Bosch
2608613016
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2608605318
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
2608605319
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605320
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
2608605322
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2608605584
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605316
ab € 0,54*
Zubehör
Bosch
2608605317
ab € 0,488*
Zubehör
Bosch
2608621466
ab € 5,14*
Zubehör
Bosch
2608621467
ab € 5,15*
Zubehör
Bosch
2608621469
ab € 5,45*
Zubehör
Bosch
2608621471
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.