Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L, mit Elektrowerkzeugadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Bosch GAS 18V-10 L Professional Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019C6302
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C6302
EAN/GTIN:
     3165140995405
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L, Der GAS 18V-10L Professional ist Boschs 18-Volt-Akku-Staubsauger der Staubklasse L mit voller Saugkraft. Seine Rotationsluftstromtechnologie verhindert Filterverstopfungen und sorgt damit für anhaltende, ununterbrochene Saugleistung. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform des Saugers ermöglicht einen einfachen Transport und eine problemlose Aufbewahrung. Dank seines Designs ohne Staubsack und seiner zahlreichen Zubehöre (inklusive) eignet er sich ideal für verschiedene Nass- und Trockenanwendungen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GAS 18V-10L Professional verfügt über einen HEPA-Filter und entspricht der EU-Norm der Staubklasse L. 1 x Schlauch, 1,6 m (2 608 000 658). 1 x Krümmerrohr (2 608 000 659). 3tlg. Saugrohr-Set (2 608 000 660). 1 x Fugendüse, 250 mm (2 608 000 661). 1 x Flachfaltenfilter (2 608 000 663). 1 x Bodendüse (2 608 000 707). 1 x Elektrowerkzeugadapter (2 608 000 708). 1 x Schultergurt (2 608 000 706). 4-tlg. Rollen-Set (2 608 000 705). Karton
Weitere Informationen:
Max. Batterielaufzeit:
4 min
Gewicht:
4.7 kg
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
sonstige
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
false
Behältervolumen:
10 l
Verpackungsabmessungen (Breite):
416 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
422 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
334 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
416 x 422 x 334 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
4.7 kg
Saugschlauch-Nennbreite:
35 mm
Filterfläche:
2375 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
34.0 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
115 mbar
Behältervolumen brutto:
10 l
Behältervolumen netto:
6 l
Behältervolumen netto Wasser:
6 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
L
Staubklasse:
L
Betriebszeit 18 V:
4 min/Ah
Antistatischer Schlauch:
Nein
Positionierung:
Mobiler 18V-Sauger der Staubklasse L für Nass-/Trockenanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Rotationsluftstromtechnologie verhindert Filterverstopfung für anhaltende, ununterbrochene Saugkraft | Leichte und kompakte Bauform für einfachen Transport und problemlose Aufbewahrung | Dank seines Designs ohne Staubsack und seiner zahlreichen Zubehöre (inklusive) eignet er sich ideal für verschiedene Nass- und Trockenanwendungen
Titel:
Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Schlauch, 1.6 m (2 608 000 658) | 1 x Krümmerrohr (2 608 000 659) | 3tlg. Saugrohr-Set (2 608 000 660) | 1 x Fugendüse, 250 mm (2 608 000 661) | 1 x Flachfaltenfilter (2 608 000 663) | 1 x Bodendüse (2 608 000 707) | 1 x Elektrowerkzeugadapter (2 608 000 708) | 1 x Schultergurt (2 608 000 706) | 4-tlg. Rollen-Set (2 608 000 705) | Karton
SOL Date:
29.07.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Staubsauger
Bruttogewicht:
6,98 kg
Nettogewicht:
6,1 kg
Volumen:
58,634 dm3
Abmessung Länge:
422 mm
Abmessung Breite:
416 mm
Abmessung Höhe:
334 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.