Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 20-230 P: 1x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 20-230 P Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,5 kg
Bosch GWS 20-230 P Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,5 kg
Bosch GWS 20-230 P Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,5 kg
Bosch GWS 20-230 P Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,5 kg
Bosch GWS 20-230 P Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,5 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06018C1104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C1104
EAN/GTIN:
     4059952546704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Der Winkelschleifer GWS 20-230 P Professional vereint ein kompaktes und leichtes Design mit einem PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz bei der Arbeit. Sein neuer 2.000-W-Motor gewährleistet eine hohe Abtragsleistung und macht starke Ergebnisse leichter erreichbar. Dank einer geringeren Gesamterwärmung des Motorsystems und verbessertem Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten bietet der GWS 20-230 P eine erheblich längere Lebensdauer. Beim Loslassen des PROtection-Schalters wird der Winkelschleifer automatisch ausgeschaltet, was für erhöhten Anwenderschutz sorgt. Dieser Winkelschleifer ist ideal für verschiedenste Trennarbeiten sowohl in Metall als auch Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Zusatzhandgriff (2 602 025 075). Abdeckschutz (1 619 P15 668). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min | 6500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
500 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
140 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
605 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
980 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
605 x 980 x 140 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2000 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Gewicht:
5.5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Geringes Gewicht, starke Ergebnisse: kompakter 230-mm-Winkelschleifer mit PROtection-Schalter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Abtragsleistung dank neuem 2000-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse | Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer | PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 20-230 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | Abdeckschutz (1 619 P15 668) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22.23 mm (2 608 615 065) | Karton
SOL Date:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
10 kg
Nettogewicht:
7 kg
Volumen:
83,006 dm3
Abmessung Länge:
980 mm
Abmessung Breite:
605 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, winkelschneider 2000w 23 cm bosch, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe bosch, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,83*
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 65,31*
Sonstiges
Bosch
2608615065
ab € 16,17*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,69*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 61,33*
Sonstiges
Bosch
2608900670
ab € 30,66*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,64*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 99,27*
Sonstiges
Bosch
2608602200
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.