Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 17-150 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-150 S Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017D0600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D0600
EAN/GTIN:
     4059952576633
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 17-150 S, Der GWS 17-150 S Professional bietet für maximale Produktivität eine hohe Leistung, Überlastfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite. Sein deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für deutlich mehr Komfort bei der Bearbeitung von Metall. Seine Merkmale wie KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control sind grundlegend für hohen Anwenderschutz. Der GWS 17-150 S Professional meistert alle Aufgaben, wenn es um das Schleifen von Metall oder Schweißnähten und Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen geht. Der kleine Winkelschleifer verfügt über Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 366). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 759). Staubfilter (2 607 432 053). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
150 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
2400 1/min | 9700 1/min | 2400 - 9700 min-1
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
327 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2400 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9700 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
150 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
280 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.2 kg
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
8.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang in der 1700-Watt-Klasse und Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mit kraftvollem 1700-Watt-Motor, Überlastfähigkeit und verbessertem Staubschutz | Deutlich kleinerer Griffumfang für mehr Komfort und verbesserter Staubschutz dank abnehmbarer Staubfilter | Hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control
Titel:
Winkelschleifer GWS 17-150 S Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 366) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 759) | Staubfilter (2 607 432 053) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
02.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,69 kg
Nettogewicht:
2,24 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 150mm, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,475*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,995*
€ 236,804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,785*
€ 234,174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,195*
€ 216,812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,725*
€ 210,303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,475*
€ 201,675
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602599
ab € 10,19*
Sonstiges
Bosch
2608615061
ab € 10,08*
Sonstiges
Bosch
2608900661
ab € 39,42*
Sonstiges
Bosch
2608603405
ab € 1,09*
Sonstiges
Bosch
2608600382
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.