Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 17-125 S INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 S INOX Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1700 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017D0500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D0500
EAN/GTIN:
     4059952576619
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 17-125 S INOX, Das hohe Drehmoment und die niedrige Drehzahl des GWS 17-125 S INOX Professional garantieren beste Ergebnisse auf Edelstahlflächen. Seine hohe Leistung dank 1.700-Watt-Motor, Überlastfähigkeit und einem verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite legen den Grundstein für maximale Produktivität. KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren hohen Anwenderschutz und ein besseres Arbeitserlebnis mit dem kleinen Winkelschleifer. Der GWS 17-125 S INOX Professional ist perfekt zum Schleifen von Edelstahl. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Weitere Merkmale sind eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und ein Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756). Staubfilter (2 607 432 053). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
1900 1/min | 7800 1/min | 1900 - 7800 min-1
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
327 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
7800 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.2 kg
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.4 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang in der 1700-Watt-Klasse: optimal für Edelstahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimale Ergebnisse auf Edelstahlflächen dank hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Leistung, Überlastfähigkeit, verbesserten Staubschutz und deutlich kleineren Griffumfang | Hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control
Titel:
Winkelschleifer GWS 17-125 S INOX Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) | Staubfilter (2 607 432 053) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
02.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,587 kg
Nettogewicht:
2,255 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,345*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,205*
€ 233,484
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,375*
€ 228,926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,655*
€ 213,789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,055*
€ 208,315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,345*
€ 201,521
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
117070
ab € 2,84*
Zubehör
Tyrolit
34387126
ab € 4,96*
Zubehör
Tyrolit
282150
ab € 2,11*
Zubehör
Tyrolit
34332803
ab € 1,71*
Zubehör
Bosch
1603340031
ab € 12,94*
Zubehör
Bosch
1603340040
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
1605703099
ab € 4,06*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A27201250600045
ab € 3,55*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A27231250601544
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.