Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel GHO 26-82 D mit Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A4300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A4 300
EAN/GTIN:
     3165140771122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Imbusschlüssel
Hobel GHO 26-82 D, Innensechskantschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003); Handwerkerkoffer; Stoffstaubbeutel; Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
18000 1/min | 18000 min-1
Max. Falztiefe:
9 mm
Maschinengewicht:
2.8 kg
Nennleistungsaufnahme:
710 W
Hobelbreite:
82 mm
Hobeltiefe:
2.6 mm
Hobeltiefe, von:
2.6 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
377 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
456 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
202 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
377 x 456 x 202 mm
Spannung, elektrisch:
240 V
Nenneingangsleistung:
710 W
Gewicht:
2.8 kg
Verstellbare Falztiefe, von:
9 mm
Falztiefe einstellbar:
9 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
8.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der Allround-Hobel
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sein kraftvoller 710-Watt-Motor liefert schnelle und genaue Hobelergebnisse | Einstellbarer Spanauswurf wahlweise links oder rechts und eine komfortable Staubabsaugung für eine saubere Arbeitsfläche | Kompakte Bauform für eine komfortable Handhabung, auch an schwer zugänglichen Stellen
Titel:
Hobel GHO 26-82 D Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 2.5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | Handwerkerkoffer | Stoffstaubbeutel | Parallelanschlag
SOL Date:
01.03.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Bruttogewicht:
6,65 kg
Nettogewicht:
6,65 kg
Volumen:
34,726 dm3
Abmessung Länge:
456 mm
Abmessung Breite:
377 mm
Abmessung Höhe:
202 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 5A0 307
ab € 152,92*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A0 300
ab € 172,02*
Sonstiges
Bosch
0 601 9C3 100
ab € 525,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.