Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 12V-70, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A1002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A1002
EAN/GTIN:
     3165140770521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Akku-Stichsäge GST 12V-70, Die Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional ist die kompakte Wahl im 12-Volt-Segment. Ihre Stabform sowie die kompakte und leichte Bauweise sorgen für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten. Der Griff der Stichsäge befindet sich extrem nah an der Schnittlinie, was für eine perfekte Handhabung während der Benutzung sorgt. Darüber hinaus sorgt das werkzeuglose Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel. Dieses Werkzeug eignet sich für Rund- und Querschnitte sowie für mittelschwere bis leichte Anwendungen in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GST 12V-70 Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl aus. Absaug-Set. Gleitschuh. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). L-BOXX-Einlage. Spanreißschutz. 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560). 1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Hub:
18 mm
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.5 kg
Leerlaufhubzahl:
1500 1/min | 2800 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
3 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
3 mm
Mit Ladegerät:
false
Schnitttiefe in Holz:
70 mm
Schwenkbereich:
0 ° | 45 °
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
355 x 440 x 120 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.5 kg
Hubzahl bei Leerlauf, von:
1500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2800 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
1500 - 2800 min-1
Hubhöhe:
18 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Schnitttiefe in Alu:
3 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
3 mm
Schnitttiefe in Metall:
3 mm
Neigungswinkel, von:
0 °
Neigungswinkel, bis:
45 °
Neigungswinkel:
0 - 45 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakte Stichsäge in Stabform im 12-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Stabform, Kompaktheit und Leichtbauweise sorgen für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten | Griff der Stichsäge extrem nah an der Schnittlinie, was für eine perfekte Handhabung während der Benutzung sorgt | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Absaug-Set | Gleitschuh | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | L-BOXX-Einlage | Spanreißschutz | 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560) | 1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Bruttogewicht:
3,66 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
18,744 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 11,97*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 20,36*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,37*
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 76,83*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 115,77*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,16*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,69*
Zubehör
Bosch
2 608 631 672
ab € 3,36*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A38
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2 608 638 470
ab € 16,44*
Zubehör
Bosch
2 608 631 032
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,60*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,60*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.