Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer GSS 140-1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSS 140-1 A Professional Schwingschleifer 24000 RPM Schwarz, Blau 180 W
Bosch GSS 140-1 A Professional Schwingschleifer 24000 RPM Schwarz, Blau 180 W
Bosch GSS 140-1 A Professional Schwingschleifer 24000 RPM Schwarz, Blau 180 W
Bosch GSS 140-1 A Professional Schwingschleifer 24000 RPM Schwarz, Blau 180 W
Bosch GSS 140-1 A Professional Schwingschleifer 24000 RPM Schwarz, Blau 180 W
Artikel-Nr.:
     C4310-06012A2100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A2100
EAN/GTIN:
     3165140785907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schwingschleifer GSS 140-1 A, Der GSS 140-1 A Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer kabelgebundener Schwingschleifer mit einem robusten Klemmsystem für kleine Oberflächen. Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung. Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit und damit für eine längere Lebensdauer. Ausgestattet mit einem Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte, kann Schleifpapier einfach gewechselt und ersetzt werden. Der Schwingschleifer eignet sich für kleine flache Oberflächen, zum Zwischenschleifen und Feinschleifen. Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GSS 140-1 A Professional verfügt auch über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden. Karton. Lochwerkzeug (2 608 190 059). Schleifpapier 120 K. Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458). Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
180 W
Maschinengewicht:
1.2 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten/klemmen
Schleifplattenbreite:
113 mm
Schleifplattenlänge:
101 mm
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
12000 1/min | 12000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1.6 mm
Länge:
258 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
142 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
177 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
224 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
144 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
177 x 224 x 144 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Gewicht:
1.2 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
113 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
258 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
142 mm
Schleifplatte, Breite:
113 mm
Schleifplatte, Länge:
101 mm
Nenneingangsleistung:
180 W
Leerlaufdrehzahl, von:
12000 min-1
Schwingzahl bei Leerlauf, von:
24000 min-1
Schwingzahl im Leerlauf:
24000 min-1
Schleifblatt zum Klemmen, Breite:
115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge:
140 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite:
115 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge:
107 mm
Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakter und ergonomischer Schwingschleifer mit robustem Klemmsystem für kleine Oberflächen
Langversion, Teil 1:
Der GSS 140-1 A Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer kabelgebundener Schwingschleifer mit einem robusten Klemmsystem für kleine Oberflächen. Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung. Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit und damit für eine längere Lebensdauer. Ausgestattet mit einem Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte, kann Schleifpapier einfach gewechselt und ersetzt werden.
Langversion, Teil 2:
Der Schwingschleifer eignet sich für kleine flache Oberflächen, zum Zwischenschleifen und Feinschleifen. Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel.
Langversion, Teil 3:
Der GSS 140-1 A Professional verfügt auch über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ergonomische Handablage und kompaktes Design für einfaches, bequemes Handling | Robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit des Elektrowerkzeugs | Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte für einfache Schleifpapierwechsel
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Titel:
Schwingschleifer GSS 140-1 A Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2016
Lieferumfang:
Karton | Lochwerkzeug (2 608 190 059) | Schleifpapier 120 K | Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458) | Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)
SOL Date:
01.03.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Schwingschleifer
Bruttogewicht:
1,89 kg
Nettogewicht:
1,45 kg
Volumen:
5,709 dm3
Abmessung Länge:
224 mm
Abmessung Breite:
177 mm
Abmessung Höhe:
144 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer bosch, elektro schwingschleifer, Elektrischer Schwingschleifer, Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608000597
ab € 23,77*
Zubehör
Bosch
2608613016
ab € 3,46*
Zubehör
Bosch
2608605318
ab € 0,519*
Zubehör
Bosch
2608605319
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
2608605320
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
2608605322
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2608605584
ab € 0,54*
Zubehör
Bosch
2608605316
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
2608605317
ab € 0,488*
Zubehör
Bosch
2608621466
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
2608621467
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
2608621469
ab € 5,49*
Zubehör
Bosch
2608621471
ab € 6,06*
Zubehör
Bosch
2608621472
ab € 5,15*
Zubehör
Bosch
2608621464
ab € 5,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.