Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer GBS 75 AE, mit Koffer, Gewebeschleifband, Staubsack, Grafitplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBS 75 AE Bandschleifmaschine Blau 750 W
Bosch GBS 75 AE Bandschleifmaschine Blau 750 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601274707
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601274707
EAN/GTIN:
     3165140877633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandschleifer GBS 75 AE, Der GBS 75 AE Professional ist der robuste Bandschleifer von Bosch für maximalen Materialabtrag. Er verfügt über Aluminiumrollen für hohe Beanspruchung. Der Schleifer besitzt einen robusten Zahnriemen und Metallzahnriemenräder, die für eine lange Werkzeuglebensdauer sorgen. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein Staubbeutel für mobile Staubabsaugung. Der Bandschleifer eignet sich zum Entfernen von Lasuren, Oberflächenschleifen, Glätten und Reinigen von Oberflächen sowie zur Fußbodenrenovierung. Er ist einsetzbar auf Holz-, Metall- und Kunststoffoberflächen. Das Gerät ist durch einen Staubadapter kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Der GBS 75 AE Professional umfasst auch eine Drehzahlregelung. Handwerkerkoffer. Gewebeschleifband (1 609 200 555). Staubsack (1 605 411 025). Grafitplatte (2 601 098 043)
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
75 mm
Bandlänge:
533 mm
Maschinengewicht:
3.4 kg
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Länge:
502 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
132 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Bandgeschwindigkeit:
200 m/min | 330 m/min
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
512 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
395 x 512 x 154 mm
Schleiffläche, Breite:
75 mm
Band, Länge:
533 mm
Band, Breite, von:
75 mm
Band, Breite:
75 mm
Nenneingangsleistung:
750 W
Gewicht:
3.4 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
115 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
502 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
132 mm
Bandlaufgeschwindigkeit max.:
330 m/min
Bandgeschwindigkeit min.:
200 m/min
Bandlaufgeschwindigkeit:
200 - 330 m/min
Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Robuster Bandschleifer für maximalen Abtrag
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Verfügt über Aluminiumrollen für hohe Beanspruchung | Robuster Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für eine lange Werkzeuglebensdauer | Textilstaubbeutel für mobile Staubabsaugung
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Holz
Titel:
Bandschleifer GBS 75 AE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | Gewebeschleifband (1 609 200 555) | Staubsack (1 605 411 025) | Grafitplatte (2 601 098 043)
SOL Date:
01.07.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Bandschleifer
Bruttogewicht:
6,16 kg
Nettogewicht:
6,1 kg
Volumen:
31,145 dm3
Abmessung Länge:
512 mm
Abmessung Breite:
395 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifband, Metall-Schleifband, bandschleifmaschine bosch, bandschleifmaschine, Bandschleifer, Elektrischer Bandschleifer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608606083
ab € 1,014*
Zubehör
Bosch
2608607259
ab € 1,11*
Zubehör
Bosch
2608606084
ab € 1,014*
Zubehör
Bosch
2608607261
ab € 9,98*
Zubehör
Bosch
2608606085
ab € 1,014*
Zubehör
Bosch
2608606080
ab € 1,014*
Zubehör
Bosch
2608606081
ab € 1,014*
Zubehör
Bosch
2608606082
ab € 1,12*
Zubehör
Bosch
2608606072
ab € 3,41*
Zubehör
Bosch
2608607258
ab € 3,44*
Zubehör
Bosch
2608606073
ab € 3,41*
Zubehör
Bosch
2608607260
ab € 3,43*
Zubehör
Bosch
2608606074
ab € 1,22667*
Zubehör
Bosch
2608606069
ab € 3,40*
Zubehör
Bosch
2608606070
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.