Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk GRW 12 E, 1-Gang Rührwerk, 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRW 12 E Rührgerät 1200 W 1000 RPM
Bosch GRW 12 E Rührgerät 1200 W 1000 RPM
Bosch GRW 12 E Rührgerät 1200 W 1000 RPM
Bosch GRW 12 E Rührgerät 1200 W 1000 RPM
Bosch GRW 12 E Rührgerät 1200 W 1000 RPM
Bosch GRW 12 E Rührgerät 1200 W 1000 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06011A7000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06011A7000
EAN/GTIN:
     3165140754439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Rührwerk GRW 12 E, Das kabelgebundene GRW 12 E Professional ist ein einfach zu bedienendes 1-Gang-Rührwerk. Sein ergonomischer Rahmengriff ermöglicht eine komfortable und einfache Handhabung. Der starke 1.200-Watt-Motor liefert eine kraftvolle Rührleistung mit schnellen Ergebnissen. Für eine einfache Regelung der Rührgeschwindigkeit ist es mit einem Gasgebeschalter ausgestattet. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Rühren von Putz und Farbe bis 50 kg. Es ist kompatibel mit verschiedenen Rührkörben bis zu einem Durchmesser von 140 mm. Der GRW 12 E Professional arbeitet mit einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.000 min-1. Rührkorb 140 mm Ø (2 607 990 023)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14 | Spindel
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1000 1/min
Maschinengewicht:
5.3 kg
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
620 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser:
140 mm
Max. Drehmoment:
12 Nm
Länge:
312 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
195 mm
Schwingungsemissionswert ah:
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
670 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 670 x 240 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1200 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
1000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
1000 min-1
Gewicht:
5.3 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
375 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
312 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
195 mm
Drehmoment, max., 1. Gang:
12.0 Nm
Drehmoment, max.:
12.0 Nm
Nenndrehzahl, 1. Gang, bis:
620 min-1
Nenndrehzahl:
- 620 min-1
Schwingungsemissionswert ah []:
3.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Einfach zu bedienendes Bosch 1-Gang-Rührwerk
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ergonomischer Rahmengriff für eine komfortable und einfache Handhabung | Starker 1200-Watt-Motor für kraftvolles Rühren und schnelles Mischen | Gasgebeschalter für einfache Regelung der Rührgeschwindigkeit
Titel:
Rührwerk GRW 12 E Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Rührkorb 140 mm Ø (2 607 990 023)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Rührwerk
Bruttogewicht:
7,68 kg
Nettogewicht:
7,19 kg
Volumen:
62,712 dm3
Abmessung Länge:
670 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro-rührwerk bosch, elektro handrührer, zwangsrührer 1200w, Rührwerk (elektrisch), Elektrisches Rührwerk
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.