Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer GCR 350 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601190200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601190200
EAN/GTIN:
     3165140799393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Bohrständer GCR 350, Passend für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Schnelle Montage der Diamantbohrmaschine, Robuster Aufbau für präzises Bohren, Einfaches Anpassen des Arbeitswinkels mithilfe von der Winkelskala, Adapter für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE. Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
975 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
363 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 975 x 363 mm
Bohrdurchmesser, von:
350 mm
Bohr-Ø:
350 mm
Arbeitslänge, Z-Achse:
550 mm
Säulenlänge:
955 mm
Bohrhub:
580 mm
Befestigung, Art:
geschraubt
Gewicht:
12.6 kg
Positionierung:
Passend für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelle Montage der Diamantbohrmaschine | Robuster Aufbau für präzises Bohren | Einfaches Anpassen des Arbeitswinkels mithilfe von der Winkelskala
Titel:
Bohrständer GCR 350 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Adapter für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE | Karton
SOL Date:
28.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrständer
Max. Bohrdurchmesser:
350 mm
Bruttogewicht:
16,9 kg
Nettogewicht:
11,08 kg
Volumen:
145,109 dm3
Abmessung Länge:
975 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
363 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,36*
€ 1.165,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,75*
€ 1.156,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,92*
€ 1.129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,31*
€ 1.120,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,46*
€ 1.117,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601189900
ab € 1.405,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.