Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060114E500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 14E 500
EAN/GTIN:
     3165140519267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, Zusatzhandgriff (2 605 025 190); Handwerkerkoffer (2 605 438 524); Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Maschinengewicht:
2.2 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Max. Drehmoment:
2.3 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige | 1/2"-20 UNF
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
18 mm
Max. Schlagzahl:
47600 1/min
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 2800 1/min
Länge:
285 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
214 mm
Leistungsabgabe:
380 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
15.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
2.4 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Nenndrehmoment, 1. Gang:
2.3 Nm
Nenndrehmoment:
2.3 Nm
Bohr-Ø Holz, von:
30 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
18 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
350 x 370 x 110 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Nenneingangsleistung:
750 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
2800 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 2800 min-1
Abgabeleistung:
380 W
Gewicht:
2.2 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
83 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
285 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
214 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
47600 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 47600 bpm
Bohr-Ø Holz, bis:
30 mm
Bohr-Ø Holz:
30 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis:
18 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
18 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
15.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.4 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die Schnellste ihrer Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt | Kompakte Bauweise für optimale Handhabung | Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
SOL Date:
01.01.2009
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Bruttogewicht:
3,894 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
14,245 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,83*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,78*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,32*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,40*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,34*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,89*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,57*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 14,06*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,48*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,52*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,30*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,47*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 13,13*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.