Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C mit 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Wallscanner D-tect 200 C Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch Wallscanner D-tect 200 C Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch Wallscanner D-tect 200 C Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch Wallscanner D-tect 200 C Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch Wallscanner D-tect 200 C Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch Wallscanner D-tect 200 C Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch Wallscanner D-tect 200 C Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch Wallscanner D-tect 200 C Professional Digitaler Multi-Detektor
Artikel-Nr.:
     C4310-0601081600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081600
EAN/GTIN:
     3165140988148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, Der D-tect 200 C Professional ortet alle gängigen Objekte, stellt sie klar dar und ermöglicht eine einfache Dokumentation. Ausgestattet mit Bosch Radartechnologie und einer verbesserten Bedienoberfläche steht er für sichereres und präziseres Arbeiten auf der Baustelle. Mehrere Ansichten ermöglichen es, für verschiedene Anwendungen jeweils die beste Option wählen zu können z. B. die Spotansicht, welche die Ortung an schwer zugänglichen Stellen besonders einfach macht. Für einen handfesten Nachweis ermöglicht die innovative Screenshot-Funktion des Wallscanners eine schnelle Dokumentation. Der D-tect 200 C Professional eignet sich sowohl für Arbeiten im Innen- als auch Außenbereich, schützt vor Schäden beim Bohren und misst Betonüberdeckungen. Der Wallscanner ortet Objekte in Tiefen bis zu 20 cm und zeigt die Tiefe des Objekts an. Tasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Akku-Adapter (1600A017HF/1600A017HH). USB-C™-Kabel. Handschlaufe
Weitere Informationen:
Max. Suchtiefe:
20 cm
Zur Suche von Holz:
true
Zur Suche von Metall:
true
Zur Suche von Kunststoff:
true
Max. Erkennungstiefe Holz:
38 mm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Akkuspannung:
12.0 V
Bosch Radartechnologie:
ja
Erfassbare Objekte:
magnetische Metalle (z. B. Eisen) | nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer) | spannungsführende Leitungen | nichtspannungsführende Leitungen | Leere Kunststoffrohre | wasserführende Kunststoffrohre | Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe:
200 mm
Erfassungstiefe, Trockenbeton, max.:
200 mm
Erfassungstiefe, junger Beton, max.:
60 mm
Erfassungstiefe, andere Wandarten, max.:
80 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.:
38 mm
Genauigkeit:
± 5 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Ansichten:
Objektansicht | Spotansicht | Signalansicht 2D | Signalansicht
Wandarten:
Mauerwerk/Universal | Beton | Trockenbau | Flächenheizung | Junger Beton | Langlochziegel | Hochlochziegel
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 5X
Dokumentation über:
USB-C | SD-Karte
Updatefähig:
ja
Materialidentifizierung:
Stromführendes Kabel | Magnetisches Metall | Nichtmagnetisches Metall | Nichtmetallisches Material
Stromversorgung:
12 V-Li-Ionen-Akku | 4 x 1.5-V-LR6 (AA) | 4 x 1.2 V HR06 (AA)
Gewicht, ca.:
0.7 kg
Zusatzfunktion:
Ortung von Leckagen, Distanzmessung
Unterteilung der Produktkategorien:
Ortungsgerät
Positionierung:
Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bosch Radar Technology und eine moderne Bedienoberfläche für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten | Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen | Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation, Screenshots können über USB-C®- Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden
Titel:
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2021
Lieferumfang:
Tasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Akku-Adapter (1600A017HF/1600A017HH) | USB-C™-Kabel | Handschlaufe
SOL Date:
01.05.2021
Bruttogewicht:
1,703 kg
Nettogewicht:
0,64 kg
Volumen:
10,693 dm3
Abmessung Länge:
269 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
159 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,74*
€ 624,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,04*
€ 598,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.