Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger LR 65 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LR 65 G Professional
Bosch LR 65 G Professional
Bosch LR 65 G Professional
Bosch LR 65 G Professional
Bosch LR 65 G Professional
Bosch LR 65 G Professional
Bosch LR 65 G Professional
Bosch LR 65 G Professional
Bosch LR 65 G Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601069T00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601069T00
EAN/GTIN:
     4059952593678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
laserempfänger bosch
Laser-Empfänger LR 65 G, Der kompakte und robuste LR 65 G Professional ist ein hochwertiger Laser-Empfänger, der mühelos grüne Laser erkennt. Sein langes Empfangsfenster (125 mm) und beidseitiges Display mit Hintergrundbeleuchtung und Millimeter-Offsetfunktion gewährleisten effizientes Arbeiten und schnelle Lasererkennung. Das langlebige Gummitastenfeld, der Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP67-Norm, und das Gehäuse mit robuster Softgriffummantelung machen ihn zum perfekten Gerät für Einsätze in rauer Umgebung. Bluetooth®-Kommunikation mit dem Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional ermöglicht zusätzliche Funktionen wie die Benutzerkalibrierung (uCAL), Dual CenterFind und CenterLock. Der LR 65 G Professional ist ideal für verschiedenste Nivellier- und Ausrichtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Der Laser-Empfänger bietet fünf Empfindlichkeits- und vier Lautstärkestufen sowie LEDs mit verstellbarer Helligkeit für eine gute Erkennbarkeit des Laserstrahls. Empfängerhalterung RB 60 Professional. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Reichweite, von:
0 m
Reichweite, bis zu:
325 m
Reichweite:
0 - 325 m
Reichweite, Empfänger, Vorzeichen:
<
Reichweite, Empfänger, Wert:
325 m
Reichweite, Empfänger:
< 325 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 67
Gewicht, ca.:
0.380 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
79 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
175 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
33 mm
Messgenauigkeit fein:
±0.5 mm
Messgenauigkeit grob:
± 10 mm
Messgenauigkeit (fein/grob):
±0.5 mm/± 10 mm
Passend zu:
GRL 650 CHVG
Empfängertyp:
Rotationslaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Empfänger
Positionierung:
Hochwertiger, langlebiger Empfänger für grüne Laser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein langes Empfangsfenster und ein beidseitiges Display erleichtern das schnelle Erkennen grüner Laser und das Ablesen von Abweichungen | Solide, robuste Bauweise gemäß Norm IP67 zum Schutz gegen Staub und Wasser, mit strapazierfähigem Gummitastenfeld | Bluetooth® Connectivity mit Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional für zusätzliche Funktionalität
Titel:
Laser-Empfänger LR 65 G Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2022
Lieferumfang:
Empfängerhalterung RB 60 Professional | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.11.2021
Bruttogewicht:
1,056 kg
Nettogewicht:
0,554 kg
Volumen:
3,027 dm3
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
159 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger, Laser-Empfänger
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,641*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,151*
€ 331,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,881*
€ 327,108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,641*
€ 314,923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,421*
€ 309,901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,641*
€ 293,503
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061V00
ab € 1.541,022*
Sonstiges
Bosch
06159940PS
ab € 1.667,226*
Sonstiges
Bosch
06159940PR
ab € 1.618,628*
Sonstiges
Bosch
0601061V01
ab € 1.391,027*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.