Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Freischneider AdvancedBrushCut 36V-23-750 ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BrushCut Akku-Grasschere 2,4 mm 36 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün
Bosch BrushCut Akku-Grasschere 2,4 mm 36 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün
Bosch BrushCut Akku-Grasschere 2,4 mm 36 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün
Bosch BrushCut Akku-Grasschere 2,4 mm 36 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün
Bosch BrushCut Akku-Grasschere 2,4 mm 36 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün
Bosch BrushCut Akku-Grasschere 2,4 mm 36 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06008C1K02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1K02
EAN/GTIN:
     4059952636429
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Freischneider AdvancedBrushCut 36V-23-750. Kabelfreies, kraftvolles Schneiden von Dickicht in überwucherten, verwilderten Bereichen. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden von Dickicht. Haltbare Materialien und eine bürstenlose Technologie sorgen für eine längere Lebensdauer. Gut ausbalancierte, verfeinerte Ergonomie für leichtes und trotzdem kraftvolles Trimmen. Lasergeschnittenes Stahlmesser für anspruchsvollere Arbeiten. EasyWind-Spule für schnellen und einfachen Fadenwechsel. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Geräte
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36.0 V
Akkukapazität:
0 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
33 cm
Gewicht mit Akkupack:
4.1 kg
Akkuladezeit:
1.10 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
36.0 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1636 x 412 x 245 mm
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Teleskopstiel:
nein
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
nein
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
Klappbarer Handgriff (in V-Form):
nein
Neigungsfunktion:
nein
Kantenschneidfunktion (180°):
nein
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein
Akkuspannung:
36.0 V
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Geeignete Akkukapazität:
0 Ah
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
33 cm
Freischneider, Messertyp:
Laserschnitt
Schnittkreisdurchmesser (Messer):
23 cm
Messerstärke:
2.0 mm
Messer, Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
4500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
4500 - 6400 min-1
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Schneidfadensystem:
Pro-Tap
Fadenstärke:
2.4 mm
Ladekapazität für Spulenfaden:
3 m
Gewicht:
4.100 kg
Gewicht exkl. Akku:
3.4 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1625 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1625 x 200 x 136 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabelfreies, kraftvolles Schneiden von Dickicht in überwucherten, verwilderten Bereichen
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden von Dickicht | Haltbare Materialien und eine bürstenlose Technologie sorgen für eine längere Lebensdauer | Gut ausbalancierte, verfeinerte Ergonomie für leichtes und trotzdem kraftvolles Trimmen | Lasergeschnittenes Stahlmesser für anspruchsvollere Arbeiten | EasyWind-Spule für schnellen und einfachen Fadenwechsel | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | 36V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Geräte
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer AdvancedBrushCut 36V-23-750
SOL Date:
01.08.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2023
Bruttogewicht:
6,4 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Volumen:
44,2 dm3
Abmessung Länge:
1625 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800627
ab € 16,79*
Zubehör
Bosch
F016800614
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.