Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26-500, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     C4310-06008C1F00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1F00
EAN/GTIN:
     4059952668550
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer 18 v
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26-500. Flexibles und bequemes Trimmen. Teleskop-Höhenverstellung für bequeme Handhabung und Körperhaltung. EdgeSimple-Funktion ermöglicht Kantenschneiden durch einfaches Drücken und Drehen des Handgriffs. Schwenkkopf für präzises Trimmen unter Bänken und an schwer erreichbaren Stellen. Dank der unkomplizierten halbautomatischen Spule sind keine manuellen Anpassungen erforderlich. Ideal zum Kantenschneiden, Trimmen und Schneiden von Gras und Unkraut bei kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Ladegerät AL 18V-20
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
2 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
26 cm
Gewicht mit Akkupack:
2.400 kg
Fadenstärke:
1.6 mm
Ladekapazität für Spulenfaden:
4 m
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
8500 U/min
Leerlaufdrehzahl:
8500 U/min
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Teleskopstiel:
nein
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
nein
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
Klappbarer Handgriff (in V-Form):
nein
Neigungsfunktion:
nein
Kantenschneidfunktion (180°):
nein
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkuladezeit:
1.10 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Geeignete Akkukapazität:
2 Ah
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
26 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Schneidfadensystem:
halbautomatisch
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1330 x 260 x 340 mm
Gewicht:
2.400 kg
Gewicht exkl. Akku:
2.0 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
981 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
227 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
133 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
981 x 227 x 133 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Flexibles und bequemes Trimmen
TOP-Produktmerkmale:
Teleskop-Höhenverstellung für bequeme Handhabung und Körperhaltung | EdgeSimple-Funktion ermöglicht Kantenschneiden durch einfaches Drücken und Drehen des Handgriffs | Schwenkkopf für präzises Trimmen unter Bänken und an schwer erreichbaren Stellen | Dank der unkomplizierten halbautomatischen Spule sind keine manuellen Anpassungen erforderlich | Ideal zum Kantenschneiden, Trimmen und Schneiden von Gras und Unkraut bei kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26-500
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Ladegerät AL 18V-20
SOL Date:
01.01.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Bruttogewicht:
4,722 kg
Nettogewicht:
3,9 kg
Volumen:
30,913 dm3
Abmessung Länge:
984 mm
Abmessung Breite:
231 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer, bosch akku-rasentrimmer, Rasentrimmer, Rasentrimmer (Akku)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800569
ab € 5,36*
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,44*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.