Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550, ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 37-550 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Bosch 37-550 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Bosch 37-550 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Bosch 37-550 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Bosch 37-550 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Bosch 37-550 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B9E01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9E01
EAN/GTIN:
     4059952641874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550. Kraftvolles Mähen und bequeme Grasschnittsammlung für mittelgroße bis größere Rasenflächen. Kraftvolles Mähen dank bürstenlosem Motor und 36V-Elektronik (2 x 18 V). Saubere Rasenflächen dank hochwertigem Textilgrasfangskorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung. Ideal zum Mähen mittelgroßer bis größerer Rasenflächen mit langem oder kurzem Gras. Starke 36-Volt-Leistung von zwei 18V-Akkus. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Grasbeutel 40 l mit Anzeige bei vollem Beutel. Karton
Weitere Informationen:
Schneidsystem:
sonstige | Rotierendes Stahlmesser
Schnittbreite:
370 mm | 37 cm
Schnitthöhe:
25 mm | 70 mm | 25 - 70 mm
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Gewicht mit Akkupack:
12.4 kg
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkuladezeit:
1.60 h
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Schnitthöhenverstellung:
5fach, zentral
„Efficient Energy Management“:
nein
Rasenkamm:
nein
Integrierter Tragegriff:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
Füllstandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
2 x 18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 550 m²
Griffart:
„Ergoflex-System“
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1355 x 400 x 1050 mm
Gewicht:
12.400 kg
Gewicht exkl. Akku:
12.4 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
705 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
406 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
375 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
705 x 406 x 375 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraftvolles Mähen und bequeme Grasschnittsammlung für mittelgroße bis größere Rasenflächen
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvolles Mähen dank bürstenlosem Motor und 36V-Elektronik (2 x 18 V) | Saubere Rasenflächen dank hochwertigem Textilgrasfangskorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung | Ideal zum Mähen mittelgroßer bis größerer Rasenflächen mit langem oder kurzem Gras | Starke 36-Volt-Leistung von zwei 18V-Akkus | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Lieferumfang:
Grasbeutel 40 l mit Anzeige bei vollem Beutel | Karton
SOL Date:
04.04.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.07.2023
Bruttogewicht:
16 kg
Nettogewicht:
12,4 kg
Volumen:
107,336 dm3
Abmessung Länge:
705 mm
Abmessung Breite:
406 mm
Abmessung Höhe:
375 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800343
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.